SIEMENS - SIE6ES75152AN030AB0 CPU 1515-2 PN, 1MB PROG., 4,5MB DATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite digitali - 0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.006 ms
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di ingressi analogici - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4034106541125
Codice prodotto
SIE6ES75152AN030AB0
Cod. produttore
6ES75152AN030AB0
Produttore
SIE
Numero di uscite digitali:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
0.006 ms
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite a relè:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Capacità di memoria:
5500 kByte
Larghezza:
70 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm