SIEMENS - SIE6ES75121DM030AB0 SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso DC - 19.2...28.8 V
Numero di slot - 80
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1
Numero di interfacce hardware PROFINET - 1
Corrente di entrata massima in DC - 0.7 A
Confezione
1 PZ
EAN
4047623412731
Codice prodotto
SIE6ES75121DM030AB0
Cod. produttore
6ES75121DM030AB0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso DC:
19.2...28.8 V
Numero di slot:
80
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware PROFINET:
1
Corrente di entrata massima in DC:
0.7 A
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Larghezza:
100 mm
Altezza:
117 mm
Profondità:
75 mm


