SIEMENS - SIE6ES75070RA000AB0 S7-1500, PS 60W 120/230V AC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V
Tensione in ingresso DC - 88...300 V
Tipo di tensione in ingresso - AC / DC
Tensione di uscita DC - 19.2...28.8 V
Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...264 V
Confezione
1 PZ
EAN
4025515080169
Codice prodotto
SIE6ES75070RA000AB0
Cod. produttore
6ES75070RA000AB0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
85...264 V
Tensione in ingresso DC:
88...300 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Tensione di uscita DC:
19.2...28.8 V
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Potenza di uscita:
60 W
Larghezza:
70 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm