SIEMENS - SIE6ES74105HM080AB0 PCS 7 CPU 410E F S7-400/S7-400H/F/FH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 1
Numero di interfacce hardware PROFINET - 2
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0
Numero di interfacce hardware USB - 0
Numero di interfacce hardware parallele - 0
Confezione
1 PZ
EAN
2000004355852
Codice prodotto
SIE6ES74105HM080AB0
Cod. produttore
6ES74105HM080AB0
Produttore
SIE
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware PROFINET:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
2
Capacità di memoria:
4000 kByte
Larghezza:
50 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
219 mm



