SIEMENS - SIE6ES74070DA020AA0 SIMATIC S7-400 PS 407 4 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V
Tensione in ingresso DC - 88...250 V
Tipo di tensione in ingresso - AC / DC
Tensione di uscita DC - 5...24 V
Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...264 V
Confezione
1 PZ
EAN
4019169141987
Codice prodotto
SIE6ES74070DA020AA0
Cod. produttore
6ES74070DA020AA0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
85...264 V
Tensione in ingresso DC:
88...250 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Tensione di uscita DC:
5...24 V
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
0.42 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
0.42 A
Corrente di entrata massima in DC:
0.35 A
Ridondanza:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
25 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
217 mm