SIEMENS - SIE6ES74011DA010AA1 PCS 7-400 RACK, CR3 XTR, 4 SLOTS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot - 4
Larghezza - 130 mm
Altezza - 290 mm
Profondità - 27.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000004673864
Codice prodotto
SIE6ES74011DA010AA1
Cod. produttore
6ES74011DA010AA1
Produttore
SIE
Numero di slot:
4
Larghezza:
130 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
27.5 mm
SIMATIC PCS 7, CR3 XTR telaio di montaggio S7-400 centrale c. 4 posti connettore per campo di temp. ampliato e con Conformal Coating . 6ES7401-1DA01-0AA1