pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74002JA100AA1 PCS 7-400 RACK, UR2-H XTR, 18 SLOTS

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES74002JA100AA1 PCS 7-400 RACK, UR2-H XTR, 18 SLOTS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot - 18

  • Larghezza - 482.5 mm

  • Altezza - 290 mm

  • Profondità - 27.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003010806

Codice prodotto

SIE6ES74002JA100AA1

Cod. produttore

6ES74002JA100AA1

Produttore

SIE

Numero di slot:

18

Larghezza:

482.5 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

27.5 mm

SIMATIC PCS 7-400, UR2-H XTR telaio di montaggio S7-400 centrale e decentrato con 2 x 9 posti connettore, 2 x 2 SV ridondanti inseribili per campo di temp. ampliato e con Conformal Coating