pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74002JA000AA0 SIMATIC S7-400H, UR2-H RACK, 18 SLOTS

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES74002JA000AA0 SIMATIC S7-400H, UR2-H RACK, 18 SLOTS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot - 18

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Possibilità di montaggio a parete / diretto -

  • Possibilità di montaggio frontale -

  • Possibilità di montaggio a rack -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515128298

Codice prodotto

SIE6ES74002JA000AA0

Cod. produttore

6ES74002JA000AA0

Produttore

SIE

Numero di slot:

18

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

Con alimentatore integrato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Ridondanza:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Larghezza:

482.5 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

27.5 mm

SIMATIC S7-400H, telaio di montaggio UR2-H, centrale e decentrato con 2 x 9 posti connettore,