SIEMENS - SIE6ES73221FL000AA0 SIMATIC S7-300 SM 322, DQ 32xAC 120 V/230/1 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 93...264 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 32
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4025515069904
Codice prodotto
SIE6ES73221FL000AA0
Cod. produttore
6ES73221FL000AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
93...264 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
32
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Triac
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
93...264 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
10 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Corrente di uscita:
1 A
Tensione di uscita consentita:
0...264 V
Tipo di tensione di uscita:
AC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
sì
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
80 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
117 mm