SIEMENS - SIE6ES72741XA300XA0 SIMATIC S7-1200 SIM 1274, 2 AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 0
Numero di ingressi analogici - 2
Numero di uscite analogiche - 0
Con simulazione di processo, hardware / software - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047623402343
Codice prodotto
SIE6ES72741XA300XA0
Cod. produttore
6ES72741XA300XA0
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
0
Con simulazione di processo, hardware / software:
no
Larghezza:
20 mm
Altezza:
33 mm
Profondità:
14 mm


