SIEMENS - SIE6ES72315PF320XB0 SIMATIC S7-1200 SM 1231, AI 8x 16 bit RTD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di ingressi analogici - 8 
- Numero di uscite analogiche - 0 
- Ingresso, corrente - no 
- Ingresso, tensione - no 
- Ingresso, resistenza - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
6940408101883
Codice prodotto
SIE6ES72315PF320XB0
Cod. produttore
6ES72315PF320XB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
8
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale di ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
15 Bit
Ingresso, termoresistenza:
sì
Ingresso, termocoppia:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
70 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm


