SIEMENS - SIE6ES72266RA320XB0 SIMATIC S7-1200 SM 1226, F-DQ 2x relè/5 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V 
- Numero di ingressi digitali - 0 
- Numero di uscite digitali - 2 
- Tipo di tensione di alimentazione - DC 
- Uscite digitali configurabili - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4047623404170
Codice prodotto
SIE6ES72266RA320XB0
Cod. produttore
6ES72266RA320XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Ingressi digitali configurabili:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Tensione di uscita consentita:
5...250 V
Tipo di tensione di uscita:
AC / DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
70 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm