SIEMENS - SIE6ES72213AD300XB0 SIGNAL BOARD SB 1221, 4 DI 5VDC 200KHZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 4
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Tipo di uscita digitale - Nessuno
Ingressi digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6940408100831
Codice prodotto
SIE6ES72213AD300XB0
Cod. produttore
6ES72213AD300XB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
15 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tensione di ingresso consentita:
0...6 V
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
38 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
21 mm