pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72141AF500XB0 CPU 1214FC ,DC/DC/DC, 14DI/10DQ

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72141AF500XB0 CPU 1214FC ,DC/DC/DC, 14DI/10DQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623414797

Codice prodotto

SIE6ES72141AF500XB0

Cod. produttore

6ES72141AF500XB0

Produttore

SIE

SIMATIC S7-1200 G2: CPU fail-safe compatta CPU 1214FC DC/DC/DC; alimentazione: DC DC 20,4 ... 28,8V; I/O onboard: 14x DI DC 24V; 10x DO DC 24V; memoria: programma 300 kb dati: 750 kb, ritentività: 20 kb SIMATIC S7-1200 G2 Basic Controller - I Basic Controller sono la prima scelta per risolvere in modo flessibile ed efficiente compiti di automazione nel campo di prestazioni medio-basse. Le unità centrali sono scalate riguardo alla loro potenza, disponibili per diverse tensioni di ingresso e con uscite a transistor o a relè. Sono fornibili anche varianti Safety. Oltre agli ingressi e uscite già integrati, è possibile ampliare le CPU compatte direttamente sullapparecchio oppure con le più diverse unità di ingressi/uscite e moduli di comunicazione per adattarle esattamente alle proprie esigenze. Anche le apparecchiature HMI sono collegabili mediante linterfaccia Ethernet integrata. La memoria della CPU è espandibile con una Memory Card, la progettazione del PLC avviene con il software STEP 7 Basic nel TIA Portal. LS7-1200 G2 dispone di molteplici opzioni di interconnessione in rete mediante diversi standard di comunicazione tramite funzioni integrate come PROFINET, offrendo così la massima flessibilità nellaconfigurazione delle reti e della topologia. Graziealla sua forma costruttiva compatta, i campi di impiego per lS7-1200 sono molteplici e spaziano dalle semplici macchine per limballaggio agli impianti di riscaldamento, fino allutilizzo come sistema sottordinato in impianti di grandi dimensioni. Il design compatto, la struttura modulare e gli I/O integrati fanno risparmiare spazio nel quadro elettrico. Il software di progettazione STEP 7 è integrato in TIA Portal e si avvale quindi di una gestione daticomune, di un concetto operativo uniforme e di servizi di comunicazione omogenei per tutti i componenti di un sistema. Questo si traduce in un onere di progettazione minore e in una messa in servizio più rapida.