SIEMENS - SIE6ES71957HF800XA0 SIMATIC ET 200M BM DP/PA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con alimentatore integrato - no
Componente di sistema - sì
Possibilità di montaggio frontale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515060246
Codice prodotto
SIE6ES71957HF800XA0
Cod. produttore
6ES71957HF800XA0
Produttore
SIE
Con alimentatore integrato:
no
Componente di sistema:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
no
SIMATIC DP, modulo di bus BM DP/PA per campo di temperatura ampliato modulo di bus per accoppiatore DP/PA per funzione estrazione e inserimento durante il funzionamento SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo)sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.


