pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71937DA200AA0 ET200ISP, TERM-MOD. TM-PS-A UC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71937DA200AA0 ET200ISP, TERM-MOD. TM-PS-A UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V

  • Numero di slot - 1

  • Con modulo inseribile, I / O digitale - no

  • Con modulo inseribile, I / O analogico - no

  • Con alimentatore integrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169214520

Codice prodotto

SIE6ES71937DA200AA0

Cod. produttore

6ES71937DA200AA0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

85...264 V

Numero di slot:

1

Con modulo inseribile, I / O digitale:

no

Con modulo inseribile, I / O analogico:

no

Con alimentatore integrato:

no

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

6 A

Tensione di uscita DC:

20.4...28.8 V

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

6 A

Corrente di uscita massima in DC:

5 A

Tipo di tensione di uscita:

DC

Componente di sistema:

Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:

no

Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:

no

Con modulo inseribile, modulo centrale:

no

Con modulo inseribile, altri:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 2

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 2

Larghezza:

60 mm

Altezza:

190 mm

Profondità:

52 mm

SIMATIC, modulo terminale TM-PS-A Standard per ET200iSP, per lalloggiamento del modulo di alimentazione AC 120/230V e DC 24V, Ex eb [ia Ga/ib] IIC T4 Gb, Ex eb [ia IIIC Da] IIC T4 Gb, Ex eb [ia/ib] I Mb