SIEMENS - SIE6ES71936UP000DP2 POTDIS-BU TIPO P2, CHIARO, VPE 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso DC - 0...48 V
Numero di slot - 1
Con modulo inseribile, I / O digitale - no
Con modulo inseribile, I / O analogico - no
Con alimentatore integrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047623409533
Codice prodotto
SIE6ES71936UP000DP2
Cod. produttore
6ES71936UP000DP2
Produttore
SIE
Tensione in ingresso DC:
0...48 V
Numero di slot:
1
Con modulo inseribile, I / O digitale:
no
Con modulo inseribile, I / O analogico:
no
Con alimentatore integrato:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita DC:
0...48 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Componente di sistema:
sì
Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:
no
Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:
no
Con modulo inseribile, modulo centrale:
no
Con modulo inseribile, altri:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
15 mm
Altezza:
117 mm
Profondità:
35 mm