SIEMENS - SIE6ES71936BP200BC1 BASEUNIT TYP C1, BU20-P6+A2+4B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...230 V
Tensione in ingresso DC - 0...24 V
Numero di slot - 1
Con modulo inseribile, I / O digitale - no
Con modulo inseribile, I / O analogico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515082040
Codice prodotto
SIE6ES71936BP200BC1
Cod. produttore
6ES71936BP200BC1
Produttore
SIE
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
0...230 V
Tensione in ingresso DC:
0...24 V
Numero di slot:
1
Con modulo inseribile, I / O digitale:
no
Con modulo inseribile, I / O analogico:
no
Con alimentatore integrato:
no
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
0...230 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Tensione di uscita DC:
0...24 V
Tensione di uscita AC 50 Hz:
0...230 V
Tensione di uscita AC 60 Hz:
0...230 V
Tipo di tensione di uscita:
AC / DC
Componente di sistema:
sì
Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:
sì
Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:
no
Con modulo inseribile, modulo centrale:
no
Con modulo inseribile, altri:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
20 mm
Altezza:
117 mm
Profondità:
35 mm