SIEMENS - SIE6ES71934CB200AA0 ET200S, TERM-MOD. TM-E15S24-01, 5PCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 24...230 V
Tensione in ingresso DC - 24...120 V
Numero di slot - 2
Con modulo inseribile, I / O digitale - sì
Con modulo inseribile, I / O analogico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4025515059905
Codice prodotto
SIE6ES71934CB200AA0
Cod. produttore
6ES71934CB200AA0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
24...230 V
Tensione in ingresso DC:
24...120 V
Numero di slot:
2
Con modulo inseribile, I / O digitale:
sì
Con modulo inseribile, I / O analogico:
sì
Con alimentatore integrato:
no
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
24...230 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
10 A
Tensione di uscita DC:
24...120 V
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
10 A
Corrente di entrata massima in DC:
10 A
Tensione di uscita AC 50 Hz:
24...230 V
Corrente di uscita massima in DC:
10 A
Tensione di uscita AC 60 Hz:
24...230 V
Tipo di tensione di uscita:
AC / DC
Corrente di uscita massima in AC 50Hz:
10 A
Corrente di uscita massima in AC 60Hz:
10 A
Componente di sistema:
sì
Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:
sì
Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:
sì
Con modulo inseribile, modulo centrale:
no
Con modulo inseribile, altri:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
15 mm
Altezza:
132 mm
Profondità:
43 mm