pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71555AA000AA0 ET 200MP, IM 155-5 PN BA

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Sostiene protocollo TCP / IP -

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Sostiene protocollo MODBUS - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623407775

Codice prodotto

SIE6ES71555AA000AA0

Cod. produttore

6ES71555AA000AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione di potenziale:

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIMATIC ET 200MP PROFINET IO Device modulo dinterfaccia IM 155-5 PN BA per moduli di elettronica ET 200MP; fino a 12 moduli IO, switch a 2 porte integrato; RJ45 Shared Device con 2 IO Controller; MRP; update FW; IM0...3; Il SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile con elevata densità di canali. Il sistema consente limpiego di più moduli tecnologici e moduli AI. Il montaggio della stazione è facile e rapido grazie alla semplicità del cablaggio. Il design ben studiato e la tecnica costruttiva permettono di collegare il sistema direttamente al controllore. Questo significa che avete la possibilità di realizzare una struttura sia centrale sia decentrata, necessitando nel complesso di un numero minore dicomponenti. Il sistema flessibilee versatile può essere facilmente messo in servizio in un ambiente di programmazione confortevole ed è protetto in modo ottimale da disturbi esterni mediante un sistema di schermatura completo. Con il SIMATIC ET 200MP, Siemens offre una soluzione di periferia salvaspazio e facile da montare. In caso di incongruenze, la diagnostica integrata consente di individuare rapidamente lerrore. Gli ingressi e le uscite digitali e analogici nonché gli avviatori motore per azionamenti assicurano la massima flessibilità del sistema I/O modulare. Quale esperto di settore, Siemens è costantemente impegnato nellaprire nuove aree di business, investendo già oggi su tecnologie chiave come lintelligenza artificiale. Questo rende Siemens un partner affidabile anche in futuro.​ I moduli dinterfaccia collegano il SIMATIC ET 200MP con PROFINET o PROFIBUS e scambiano i dati tra il controllore sovraordinato ed i moduli di periferia.