SIEMENS - SIE6ES71521BA000AB0 SIMATIC ET 200iSP IM 152-1PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sostiene protocollo PROFIBUS - no
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Sostiene protocollo INTERBUS - no
Sostiene protocollo ASI - no
Sostiene protocollo PROFINET IO - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047622861660
Codice prodotto
SIE6ES71521BA000AB0
Cod. produttore
6ES71521BA000AB0
Produttore
SIE
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
sì
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Standard eGPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Standard LTE:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Con separazione di potenziale:
sì
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
30 mm
Altezza:
190 mm
Profondità:
130 mm


