SIEMENS - SIE6ES71484EA000AA0 SIMATIC ET 200pro 16DQ DC 24 V CPV10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 16
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 0
Numero di valvole collegabili - 16
Confezione
1 PZ
EAN
4025515074403
Codice prodotto
SIE6ES71484EA000AA0
Cod. produttore
6ES71484EA000AA0
Produttore
SIE
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
16
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di valvole collegabili:
16
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Tempo di commutazione della valvola da 0 a 1:
17 ms
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tempo di commutazione della valvola da 1 a 0:
25 ms
Portata / Volume del flusso nominale:
6.66667 l/min
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
2
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello d
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
90 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
47 mm
Pressione di esercizio:
3000...8000 hPa


