SIEMENS - SIE6ES71454GF000AB0 ET200PRO, EM 4 AO-I HF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 4
Risoluzione delle uscite analogiche - 15 Bit
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4025515072638
Codice prodotto
SIE6ES71454GF000AB0
Cod. produttore
6ES71454GF000AB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
4
Risoluzione delle uscite analogiche:
15 Bit
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Larghezza:
45 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
35 mm