SIEMENS - SIE6ES71387EC000AA0 SIMATIC ET 200iSP PS AC 120/230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Ridondanza - sì
Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...264 V
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz - 1.04 A
Confezione
1 PZ
EAN
4019169181433
Codice prodotto
SIE6ES71387EC000AA0
Cod. produttore
6ES71387EC000AA0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Ridondanza:
sì
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
85...264 V
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
1.04 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
1.04 A
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza:
60 mm
Altezza:
190 mm
Profondità:
136.5 mm