SIEMENS - SIE6ED10574BA110AA0 LOGO! Starterkit 12/24RCEo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515770022
Codice prodotto
SIE6ED10574BA110AA0
Cod. produttore
6ED10574BA110AA0
Produttore
SIE
LOGO! TD Starter-Kit 12/24 V8.4 con LOGO! TD, LOGO! 12/24RCEo, LOGO! SOFT Comfort, alimentatore, cacciavite nel Systainer Gli apparecchi base LOGO! 8 con 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali e la loro ridotta larghezza dincasso di soli 72 mm, possiedono molte funzioni note (relè a impulso di corrente, automazione luce scale, contattore ausiliario, relè a tempo, etc.) già integrate e liberamente combinabili tra loro. I programmi di comando sono facilmente realizzabili e simulabili su PC. La rispettiva interfaccia Ethernet integrata consente la comunicazione con fino a nove moduli LOGO! 8 o sistemi SIMATIC S7. Con il Web Server, pure integrato, si possono monitore e comandare tramite WLAN o Internet gli utilizzatori collegati. Lutente stesso può configurare le pagine web, anche se non ha conoscenze del linguaggio HTML. Tramite moduli addizionali è possibile realizzare la comunicazione GSM o GPS nonché lintegrazione in un sistema di controllo edificio. Gli apparecchi base LOGO! 8 sono disponibili con o senza display per diverse tensioni dingresso e con uscite a transistor o a relè (potere di commutazione fino a 10 A). Con irispettivi moduli addizionali essi sono ampliabili modularmente fino a 24 DI / 20 DO (8 AI / 8 AO).