pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ED10551MM000BA2 LOGO! AM2 AQ, 2AQ, 0-10V, 0/4-20MA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ED10551MM000BA2 LOGO! AM2 AQ, 2AQ, 0-10V, 0/4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Uscite analogiche configurabili -

  • Uscita, corrente -

  • Uscita, tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106029531

Codice prodotto

SIE6ED10551MM000BA2

Cod. produttore

6ED10551MM000BA2

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

2

Uscite analogiche configurabili:

Uscita, corrente:

Uscita, tensione:

Segnale di uscita configurabile:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Risoluzione delle uscite analogiche:

10 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

LOGO! AM2 AQ modulo di ampliamento, SV: DC 24V, 2 AA, 0-10 V, 0/4-20mA per LOGO! 8 I moduli di ampliamento LOGO! consentono di realizzare una configurazione LOGO! molto personalizzata. Un apparecchio base LOGO! 8 può essere ampliato fino a max. 24 ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche. A questo scopo sono disponibili dieci diversi moduli di ampliamento che consentono laggiunta di ingressi e uscite digitali o analogici con diverse tensioni dingresso.