SIEMENS - SIE6ED10551MD000BA2 LOGO! AM2 RTD per LOGO! 8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 2
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
4034106029524
Codice prodotto
SIE6ED10551MD000BA2
Cod. produttore
6ED10551MD000BA2
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
no
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale di ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
10 Bit
Ingresso, termoresistenza:
sì
Ingresso, termocoppia:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
35.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
58 mm