SIEMENS - SIE6ED10551FB100BA2 LOGO! DM 230R per LOGO! 8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 85...265 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 100...253 V
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4034106029463
Codice prodotto
SIE6ED10551FB100BA2
Cod. produttore
6ED10551FB100BA2
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
85...265 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
100...253 V
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
85...265 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
0.13 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di ingresso consentita:
0...265 V
Corrente di uscita:
5 A
Tensione di uscita consentita:
0...265 V
Tipo di tensione di uscita:
AC / DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
71.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
58 mm