SIEMENS - SIE6ED10551CB000BA2 LOGO! DM8 24 per LOGO! 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 4
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4034106029432
Codice prodotto
SIE6ED10551CB000BA2
Cod. produttore
6ED10551CB000BA2
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
2.1 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di ingresso consentita:
0...28.8 V
Corrente di uscita:
0.3 A
Tensione di uscita consentita:
0...28.8 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
sì
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1.5...2 ms
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
35.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
58 mm