SIEMENS - SIE6ED10521CC080BA2 LOGO! 24 CE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi analogici - 4
Corrente di commutazione - 0.3 A
Numero di uscite analogiche - 0
Numero di uscite digitali - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4034106034498
Codice prodotto
SIE6ED10521CC080BA2
Cod. produttore
6ED10521CC080BA2
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Numero di ingressi analogici:
4
Corrente di commutazione:
0.3 A
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite digitali:
4
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Larghezza:
71.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
60 mm