pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV63812CA074AX3 SIMATIC WinCC RT Client V7.x ... V7.4

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV63812CA074AX3 SIMATIC WinCC RT Client V7.x ... V7.4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 2.5 GHz

  • Min. capacità di memoria principale, in configurazione - 2000000000 MB

  • Max. numero di server - 18

  • Max. numero di client - 32

  • Max. numero di utenti in configurazione - 32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622402634

Codice prodotto

SIE6AV63812CA074AX3

Cod. produttore

6AV63812CA074AX3

Produttore

SIE

Min. frequenza di clock del processore, in runtime:

2.5 GHz

Min. capacità di memoria principale, in configurazione:

2000000000 MB

Max. numero di server:

18

Max. numero di client:

32

Max. numero di utenti in configurazione:

32

Numero di lingue online/runtime:

70

Numero di lingue in configurazione/runtime:

70

Numero di lingue in configurazione/desktop:

5

Min. frequenza di clock del processore, in configurazione:

2.5 GHz

SIMATIC WinCC RT Client Upgrade da V7.x a V7.4 SP1, per client WinCC RT senza RT 128, software runtime su DVD, licenza singola, License Key su chiavetta USB - - contenuto: set (2x DVD + 1x USB) Con SIMATIC WinCC è possibile realizzare impianti in tutti isettori e tecnologie nonché ampliarli o modernizzarli funzionalmente o in modo specifico per il settore mediante opzioni o Add-ons.