SIEMENS - SIE6AV63812BN080AH0 WINCC RC 512, V8.0 DL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 2.5 GHz
Min. capacità di memoria principale, in runtime - 4000 MB
Min. capacità di memoria principale, in configurazione - 4000 MB
Max. numero di server - 18
Max. numero di client - 32
Confezione
1 PZ
EAN
4025515737049
Codice prodotto
SIE6AV63812BN080AH0
Cod. produttore
6AV63812BN080AH0
Produttore
SIE
Min. frequenza di clock del processore, in runtime:
2.5 GHz
Min. capacità di memoria principale, in runtime:
4000 MB
Min. capacità di memoria principale, in configurazione:
4000 MB
Max. numero di server:
18
Max. numero di client:
32
Max. numero di utenti in configurazione:
32
Numero di lingue online/runtime:
70
Numero di lingue in configurazione/runtime:
70
Numero di lingue in configurazione/desktop:
5
Min. frequenza di clock del processore, in configurazione:
2.5 GHz