pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV63812BF080AX0 WINCC RT 65536, V8.0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV63812BF080AX0 WINCC RT 65536, V8.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 2.5 GHz

  • Min. capacità di memoria principale, in runtime - 4000 MB

  • Min. capacità di memoria principale, in configurazione - 4000 MB

  • Max. numero di server - 18

  • Max. numero di client - 32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515736820

Codice prodotto

SIE6AV63812BF080AX0

Cod. produttore

6AV63812BF080AX0

Produttore

SIE

Min. frequenza di clock del processore, in runtime:

2.5 GHz

Min. capacità di memoria principale, in runtime:

4000 MB

Min. capacità di memoria principale, in configurazione:

4000 MB

Max. numero di server:

18

Max. numero di client:

32

Max. numero di utenti in configurazione:

32

Numero di lingue online/runtime:

70

Numero di lingue in configurazione/runtime:

70

Numero di lingue in configurazione/desktop:

5

Min. frequenza di clock del processore, in configurazione:

2.5 GHz

WinCC Systemsoftware V8.0, RT 65536 (65536 PowerTag), software runtime, licenza singola, SW e documentazione su DVD, License Key su chiavetta USB, classe A, in 5 lingue (de,en,fr,es,it), osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com IDarticolo SIOS: 109816599 - - contenuto: set (3x DVD + 1x USB) Con SIMATIC WinCC è possibile realizzare impianti in tutti i settori e tecnologie nonché ampliarli o modernizzarli funzionalmente o in modo specifico per il settore mediante opzioni o Add-ons.