SIEMENS - SIE6AV63812BC070AX4 SIMATIC WinCC RT Client V6.0 ... V7.0 SP3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 1 GHz
Min. capacità di memoria principale, in configurazione - 1000000000 MB
Max. numero di server - 12
Max. numero di client - 32
Max. numero di utenti in configurazione - 32
Confezione
1 PZ
EAN
4019169183741
Codice prodotto
SIE6AV63812BC070AX4
Cod. produttore
6AV63812BC070AX4
Produttore
SIE
Min. frequenza di clock del processore, in runtime:
1 GHz
Min. capacità di memoria principale, in configurazione:
1000000000 MB
Max. numero di server:
12
Max. numero di client:
32
Max. numero di utenti in configurazione:
32
Numero di lingue online/runtime:
70
Numero di lingue in configurazione/runtime:
70
Numero di lingue in configurazione/desktop:
5
Min. frequenza di clock del processore, in configurazione:
1 GHz