pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV63812AB075AX4 WINCC UPGR RC V7.4 -> RC V7.5

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV63812AB075AX4 WINCC UPGR RC V7.4 -> RC V7.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Runtime, Multiutente -

  • Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) -

  • Gruppi di utenti (con password di protezione) -

  • Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 2.5 GHz

  • Con interfaccia-OPC, server -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622683781

Codice prodotto

SIE6AV63812AB075AX4

Cod. produttore

6AV63812AB075AX4

Produttore

SIE

Runtime, Multiutente:

Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):

Gruppi di utenti (con password di protezione):

Min. frequenza di clock del processore, in runtime:

2.5 GHz

Con interfaccia-OPC, server:

Con interfaccia-OPC, client:

Con interfacce di programmazione:

Eseguibile con sistema operativo Windows XP:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

no

Eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Eseguibile con altro sistema operativo:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows XP:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2003:

no

Configurabile con sistema operativo Windows 7:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:

no

Min. capacità di memoria principale, in runtime:

4000 MB

Min. capacità di memoria principale, in configurazione:

4000 MB

Max. numero di server:

18

Max. numero di client:

32

Adatto per web client:

Gestione degli allarmi:

Rappresentazione del trand (tendenza):

Max. numero di utenti in configurazione:

32

Configurabile online:

Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione:

Numero di lingue online/runtime:

70

Possibilità di cambiare lingua:

Numero di lingue in configurazione/runtime:

70

Numero di lingue in configurazione/desktop:

5

Con linguaggio script Visual Basic:

Con altri linguaggi script:

Librerie di blocchi oggetto:

Integrato

Min. frequenza di clock del processore, in configurazione:

2.5 GHz

SIMATIC WinCC RC SW Upgrade da V7.4 a V7.5 SP2 per SIMATIC WinCC Runtime Configuration (RC), incl. opzioni ridondanza, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station Runtime/Configuration Software su DVD, licenza singola, License Key su chiavetta USB - - contenuto: set (3x DVD + 1x USB) Con SIMATIC WinCC è possibile realizzare impianti in tutti i settori e tecnologie nonché ampliarli o modernizzarli funzionalmente o in modo specifico per il settore mediante opzioni o Add-ons.