pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV63812AB070AX4 SIMATIC WinCC RC V6.0 ... V7.0 SP3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Runtime, Multiutente -

  • Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) -

  • Gruppi di utenti (con password di protezione) -

  • Database-SQL - Integrato

  • Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 1 GHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169183727

Codice prodotto

SIE6AV63812AB070AX4

Cod. produttore

6AV63812AB070AX4

Produttore

SIE

Runtime, Multiutente:

Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):

Gruppi di utenti (con password di protezione):

Database-SQL:

Integrato

Min. frequenza di clock del processore, in runtime:

1 GHz

Con interfaccia-OPC, server:

Con interfaccia-OPC, client:

Con interfacce di programmazione:

Eseguibile con sistema operativo Windows XP:

Eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

no

Eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Eseguibile con altro sistema operativo:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows XP:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2003:

no

Configurabile con sistema operativo Windows 7:

Min. capacità di memoria principale, in runtime:

1000 MB

Min. capacità di memoria principale, in configurazione:

1000 MB

Espansioni tecnologiche e settoriali:

Integrato

Max. numero di server:

12

Max. numero di client:

32

Adatto per web client:

Gestione degli allarmi:

Rappresentazione del trand (tendenza):

Max. numero di utenti in configurazione:

32

Configurabile online:

Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione:

Numero di lingue online/runtime:

70

Possibilità di cambiare lingua:

Numero di lingue in configurazione/runtime:

70

Numero di lingue in configurazione/desktop:

5

Con linguaggio script Visual Basic:

Con altri linguaggi script:

Librerie di blocchi oggetto:

Integrato

Sistema di segnalazione:

Integrato

Archivio utente / gestione ricette:

Integrato

Sistema di reporting / protocollazione:

Integrato

Funzione di diagnostica di processo:

Opzionale

Min. frequenza di clock del processore, in configurazione:

1 GHz

SIMATIC WinCC RC Upgrade V7.0, da V6.0 a V7.0 SP3 per SIMATIC WinCC Runtime Configuration (RC), incl. driver server, Redundancy, archivi utente, archivi, Connectivity Pack Con SIMATIC WinCC è possibile realizzare impianti in tutti i settori e tecnologienonché ampliarli o modernizzarli funzionalmente o in modo specifico per il settore mediante opzioni o Add-ons. WinCC/RC V6.0 ... V7.0 SP3