pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV63812AA075AX3 WINCC UPGR RT V7.2/7.3 -> RT V7.5

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV63812AA075AX3 WINCC UPGR RT V7.2/7.3 -> RT V7.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 2.5 GHz

  • Min. capacità di memoria principale, in runtime - 4000 MB

  • Min. capacità di memoria principale, in configurazione - 4000 MB

  • Max. numero di server - 18

  • Max. numero di client - 32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622683705

Codice prodotto

SIE6AV63812AA075AX3

Cod. produttore

6AV63812AA075AX3

Produttore

SIE

Min. frequenza di clock del processore, in runtime:

2.5 GHz

Min. capacità di memoria principale, in runtime:

4000 MB

Min. capacità di memoria principale, in configurazione:

4000 MB

Max. numero di server:

18

Max. numero di client:

32

Max. numero di utenti in configurazione:

32

Numero di lingue online/runtime:

70

Numero di lingue in configurazione/runtime:

70

Numero di lingue in configurazione/desktop:

5

Min. frequenza di clock del processore, in configurazione:

2.5 GHz

SIMATIC WinCC RT SW Upgrade da V7.2/7.3 a V7.5 SP2 per SIMATIC WinCC Runtime (RT) incl. opzioni ridondanza, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnostics Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station Runtime/Configuration Software su DVD, licenza singola, License Key su chiavetta USB - - contenuto: set (3x DVD + 1x USB) Con SIMATIC WinCC è possibile realizzare impianti in tutti i settori e tecnologie nonché ampliarli o modernizzarli funzionalmente o in modo specifico per il settore mediante opzioni o Add-ons.