SIEMENS - SIE6AV63812AA074AX3 WINCC UPGRADE RT V7X -> RT V7.4 SP1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Runtime, Multiutente - sì
Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - sì
Gruppi di utenti (con password di protezione) - sì
Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 2.5 GHz
Con interfaccia-OPC, server - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047622402665
Codice prodotto
SIE6AV63812AA074AX3
Cod. produttore
6AV63812AA074AX3
Produttore
SIE
Runtime, Multiutente:
sì
Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):
sì
Gruppi di utenti (con password di protezione):
sì
Min. frequenza di clock del processore, in runtime:
2.5 GHz
Con interfaccia-OPC, server:
sì
Con interfaccia-OPC, client:
sì
Con interfacce di programmazione:
sì
Eseguibile con sistema operativo Windows XP:
no
Eseguibile con sistema operativo Windows 2000:
no
Eseguibile con sistema operativo Linux:
no
Eseguibile con sistema operativo Windows Vista:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 7:
sì
Adatto per il sistema operativo Windows 8:
sì
Eseguibile con altro sistema operativo:
sì
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2000:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows XP:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows Vista:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2003:
no
Configurabile con sistema operativo Windows 7:
sì
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:
sì
Min. capacità di memoria principale, in runtime:
2000 MB
Min. capacità di memoria principale, in configurazione:
2000 MB
Max. numero di server:
18
Max. numero di client:
32
Adatto per web client:
sì
Gestione degli allarmi:
sì
Rappresentazione del trand (tendenza):
sì
Max. numero di utenti in configurazione:
32
Configurabile online:
sì
Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione:
sì
Numero di lingue online/runtime:
70
Possibilità di cambiare lingua:
sì
Numero di lingue in configurazione/runtime:
70
Numero di lingue in configurazione/desktop:
5
Con linguaggio script Visual Basic:
sì
Con altri linguaggi script:
sì
Librerie di blocchi oggetto:
Integrato
Min. frequenza di clock del processore, in configurazione:
2.5 GHz