SIEMENS - SIE6AV21542EB018LA0 WINCC UNIFIED PC RT 1K V18 DL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 2.3 GHz
Min. capacità di memoria principale, in runtime - 4000 MB
Numero di lingue online/runtime - 5
Confezione
1 PZ
EAN
4025515732945
Codice prodotto
SIE6AV21542EB018LA0
Cod. produttore
6AV21542EB018LA0
Produttore
SIE
Min. frequenza di clock del processore, in runtime:
2.3 GHz
Min. capacità di memoria principale, in runtime:
4000 MB
Numero di lingue online/runtime:
5
SIMATIC WinCC Unified V18 PC Runtime 1k PowerTag, software runtime in TIA Portal; Single License; con software, documentazione e License Key per download; classe A; in 5 lingue: de,en,fr,es,it; Osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109807122 - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura SIMATIC WinCC Unified è il nuovo software di visualizzazione di TIA Portal, è stato radicalmente rinnovato e offre la massima libertà nella sceltadellambiente di esecuzione. Come piattaforma di destinazione, è possibile scegliere tra nuove generazioni di pannelli operatore o sistemi PC-based. Inoltre si possono creare semplici visualizzazioni basate sul Web per il Web Server dei controllori SIMATIC S7-1500. Grazie al supporto di tecnologie Web come HTML5, SVG e JavaScript, si ottiene sempre un livello ottimale di usabilità, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. WinCC Unified permette agli operatori autorizzati di accedere tramite qualsiasibrowser Web corrente, senza che sia necessaria linstallazione di appositi plug-in. I requisiti specifici del settore sono facilmente realizzabili mediante le opzioni disponibili. Le interfacce aperte consentono inoltre ampliamenti personalizzati oppure di scambiare flessibilmente i dati con altri sistemi oppure di interconnetterli al mondo IT.