pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21541EB018AA0 WINCC UNIFIED PC RT 500 V18

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21541EB018AA0 WINCC UNIFIED PC RT 500 V18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 2.3 GHz

  • Min. capacità di memoria principale, in runtime - 4000 MB

  • Numero di lingue online/runtime - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515732716

Codice prodotto

SIE6AV21541EB018AA0

Cod. produttore

6AV21541EB018AA0

Produttore

SIE

Min. frequenza di clock del processore, in runtime:

2.3 GHz

Min. capacità di memoria principale, in runtime:

4000 MB

Numero di lingue online/runtime:

5

SIMATIC WinCC Unified V18 PC Runtime 500 PowerTag, software runtime in TIA Portal; Single License; con software e documentazione su DVD; License Key su chiavetta USB; classe A; in 5 lingue: de,en,fr,es,it; Osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109807122 - - contenuto: set (1x DVD + 1x USB) SIMATIC WinCC Unified è il nuovo software di visualizzazione di TIA Portal, è stato radicalmente rinnovato e offre la massima libertà nella scelta dellambiente di esecuzione. Come piattaforma di destinazione, è possibile scegliere tra nuove generazioni di pannelli operatore o sistemi PC-based. Inoltre si possono creare semplici visualizzazioni basate sul Web per il Web Server dei controllori SIMATIC S7-1500. Grazie al supporto ditecnologie Web come HTML5, SVG e JavaScript, si ottiene sempre un livello ottimale di usabilità, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. WinCC Unified permette agli operatori autorizzati di accedere tramite qualsiasi browser Web corrente, senza chesia necessaria linstallazione di appositi plug-in. I requisiti specifici del settore sono facilmente realizzabili mediante le opzioni disponibili. Le interfacce aperte consentono inoltre ampliamenti personalizzati oppure di scambiare flessibilmente i dati con altri sistemi oppure di interconnetterli al mondo IT.