pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21050HA180AA0 WINCC RUNTIME PROF 4096, ASIA V18

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21050HA180AA0 WINCC RUNTIME PROF 4096, ASIA V18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 2.2 GHz

  • Min. capacità di memoria principale, in runtime - 4000 MB

  • Max. numero di server - 1

  • Max. numero di client - 32

  • Numero di lingue online/runtime - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515731337

Codice prodotto

SIE6AV21050HA180AA0

Cod. produttore

6AV21050HA180AA0

Produttore

SIE

Min. frequenza di clock del processore, in runtime:

2.2 GHz

Min. capacità di memoria principale, in runtime:

4000 MB

Max. numero di server:

1

Max. numero di client:

32

Numero di lingue online/runtime:

6

SIMATIC WinCC RT Professional, 4096 PowerTag Asia V18, software runtime in TIA Portal, licenza singola, SW e documentazione su DVD, chiave di licenza su chiavetta USB, classe A, in 6 lingue (de,en,fr,es,it,zh), Osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109813587 - - contenuto: set (2x DVD + 1x USB) Con SIMATIC WinCC Professional Siemens offre un sistema SCADA perfettamente integrato in TIA Portal. Si tratta di un sistema HMI basato su PC per la visualizzazione e il comando di processi, sequenze di produzione, macchine e impianti in tutti i settori - da semplici sistemi monostazione fino a sistemi multistazione distribuiti e soluzioni con più Web Client estese allintero sito produttivo. Si consiglia di scegliere la versione più recente.