SIEMENS - SIE6AG40250CE205CA0 SIMATIC IPC527G (BOX PC)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 100...240 V
Massima capacità di memoria - 32000 MB
Frequenza di clock del processore - 3.6 GHz
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 100...240 V
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4025515730347
Codice prodotto
SIE6AG40250CE205CA0
Cod. produttore
6AG40250CE205CA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...240 V
Massima capacità di memoria:
32000 MB
Frequenza di clock del processore:
3.6 GHz
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...240 V
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Numero di interfacce hardware PROFINET:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
4
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
2
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
6
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
1
Numero di slot per supporto di memorizzazione:
0
Temperatura di esercizio:
0...45 °C
Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):
0
Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):
2
Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):
0
Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):
0
Numero di altri slot liberi:
0
Larghezza:
260 mm
Altezza:
135 mm
Profondità:
225 mm
Numero di slot PCIe liberi:
2