SIEMENS - SIE6AG40250CE203AA0 SIMATIC IPC527G (BOX PC)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima capacità di memoria - 32000 MB
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 3
Numero di interfacce hardware PROFINET - 3
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 4
Numero di interfacce hardware seriali RS422 - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449076050237
Codice prodotto
SIE6AG40250CE203AA0
Cod. produttore
6AG40250CE203AA0
Produttore
SIE
Massima capacità di memoria:
32000 MB
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
3
Numero di interfacce hardware PROFINET:
3
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
4
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
2
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
6
Numero interfacce HW Wireless:
0
Temperatura di esercizio:
0...45 °C
Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):
0
Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):
2
Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):
0
Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):
0
Larghezza:
260 mm
Altezza:
135 mm
Profondità:
225 mm
Numero di slot PCIe liberi:
2