pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG40250CE200AA0 SIMATIC IPC527G (BOX PC)

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG40250CE200AA0 SIMATIC IPC527G (BOX PC)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima capacità di memoria - 32000 MB

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 3

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 3

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 4

  • Numero di interfacce hardware seriali RS422 - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074561193

Codice prodotto

SIE6AG40250CE200AA0

Cod. produttore

6AG40250CE200AA0

Produttore

SIE

Massima capacità di memoria:

32000 MB

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

3

Numero di interfacce hardware PROFINET:

3

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

4

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

2

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

6

Numero interfacce HW Wireless:

0

Temperatura di esercizio:

0...45 °C

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):

2

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Larghezza:

260 mm

Altezza:

135 mm

Profondità:

225 mm

Numero di slot PCIe liberi:

2

SIMATIC IPC527G (Box PC); 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB3.0; 2x RS232/485/422 (commutabile); alimentazione AC 100/240 V . 6AG4025-0CE20-0AA0