SIEMENS - SIE6AG40210AB121CA0 SIMATIC IPC 127E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Tipo di custodia - Box
Frequenza di clock del processore - 1.6 GHz
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4034106032494
Codice prodotto
SIE6AG40210AB121CA0
Cod. produttore
6AG40210AB121CA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Tipo di custodia:
Box
Frequenza di clock del processore:
1.6 GHz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
3
Numero di interfacce hardware PROFINET:
3
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
4
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Numero di slot per supporto di memorizzazione:
0
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di esercizio:
0...55 °C
Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):
0
Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):
0
Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):
0
Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):
0
Numero di altri slot liberi:
0
Larghezza:
85 mm
Altezza:
104 mm
Profondità:
41 mm