pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG40122BA100AX0 SIMATIC IPC347G (RACK PC, 19, 4U)

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG40122BA100AX0 SIMATIC IPC347G (RACK PC, 19, 4U)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 100...240 V

  • Massima capacità di memoria - 4000 MB

  • Frequenza di clock del processore - 3.6 GHz

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 100...240 V

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106033750

Codice prodotto

SIE6AG40122BA100AX0

Cod. produttore

6AG40122BA100AX0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Massima capacità di memoria:

4000 MB

Frequenza di clock del processore:

3.6 GHz

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

2

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

10

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

2

Numero di slot per supporto di memorizzazione:

3

Temperatura di esercizio:

5...40 °C

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):

3

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Numero di altri slot liberi:

0

Larghezza:

430 mm

Altezza:

176 mm

Profondità:

465.8 mm

SIMATIC IPC347G (Rack PC, 19, 4 UA); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB cache); 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB sul lato frontale, 4x USB sul lato posteriore, 2x USB allinterno, 2x seriale, 2x PS/2, audio; 1x 1 TB HDD, interno; 4 Gbyte DDR4(1x 4 Gbyte), senza DVD +/-RW; Windows 10 IoT Enterprise per Pentium/i3/i5; alimentatore da rete industriale 100/240V, senza cavo di rete SIMATIC IPC347G offre una piattaforma economica di Rack PC da 19 per applicazioni e software IT, visualizzazione e applicazioni SCADA.