pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG26200AA004AA0 SIPLUS NET PN/CAN Link TX RAIL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG26200AA004AA0 SIPLUS NET PN/CAN Link TX RAIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 1

  • Numero di interfacce hardware seriali TTY - 0

  • Numero di interfacce hardware parallele - 0

  • Larghezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618085704

Codice prodotto

SIE6AG26200AA004AA0

Cod. produttore

6AG26200AA004AA0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Larghezza:

70 mm

Altezza:

112 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS PN/CAN LINK TX RAIL basato su 6BK1620-0AA00-0AA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, OT4 con ST1/2 (+85°C per 10min), modulo PROFINET a CAN oppure CANopen bus di campo CAN 2.0 A/B CANopen Manager oppure slave secondo CiA301/302 IP20 Come componente a sé stante, il SIMATIC PN/CAN LINK consente un accoppiamento diretto tra PROFINET e una rete CAN. Le apparecchiature CAN possono essere così facilmente collegate a una rete PROFINET per comunicare con componenti SIMATIC. Ciò apre numerose possibilità di implementare in modo semplice moderni concetti di produzione, anche per macchine e impianti già esistenti. Le varianti SIPLUS extreme sono specificamente dimensionate per condizioni ambientali gravose. Pertanto sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente non pregiudicano il vostro sistema di automazione.