pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG22411CH321XB0 SIPLUS S7-1200 CM 1241 RS 422 / 485 T1 RAIL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG22411CH321XB0 SIPLUS S7-1200 CM 1241 RS 422 / 485 T1 RAIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 1

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS422 - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618075316

Codice prodotto

SIE6AG22411CH321XB0

Cod. produttore

6AG22411CH321XB0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Larghezza:

30 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS S7-1200 CM 1241 RS422/485 T1 RAIL basato su 6ES7241-1CH32-0XB0 con Conformal Coating, -25…+60°C, OT1 con ST1/2 (+70°C per 10min), modulo di comunicazione CM 1241, RS-422/485, sub-D a 9 poli (pin), Freeport supportata SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Per assicurare il trasferimento dei dati ai sistemi più diversi, è disponibile per SIMATIC S7-1200 una serie di moduli di comunicazione, dallinterfaccia RS 232 allinterfaccia AS-i, fino al collegamento PROFIBUS in modalità master o slave. Questo garantisce unampia gamma di possibilità di impiego per il SIMATIC S7-1200. I moduli di comunicazione di SIPLUS extreme sono dimensionati specialmente per condizioni ambientali gravose. Pertanto sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente non pregiudicano il vostro sistema di automazione.