SIEMENS - SIE6AG21936BP004BA0 SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B TX RAIL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso DC - 0...28.8 V
Numero di slot - 1
Tensione di uscita DC - 19.2...28.8 V
Larghezza - 15 mm
Altezza - 117 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047618070205
Codice prodotto
SIE6AG21936BP004BA0
Cod. produttore
6AG21936BP004BA0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso DC:
0...28.8 V
Numero di slot:
1
Tensione di uscita DC:
19.2...28.8 V
Larghezza:
15 mm
Altezza:
117 mm
Profondità:
35 mm
SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2B TX RAIL basato su 6ES7193-6BP00-0BA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, OT4 con ST1/2 (+85°C per 10min), BU tipo A0, morsetti push-in, senza morsetti AUX, ponticellato verso sinistra, LaxA: 15mm x 117mm, Con il SIMATIC ET200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. Le BaseUnit di SIPLUS extreme sono protette con il Conformal Coating contro speciali influenze ambientali dovute a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente. Il vostro impianto di automazione è pertanto già predisposto per limpiego in ambienti gravosi.