pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG21376EA002BA0 SIPLUS ET 200SP CM CAN RAIL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG21376EA002BA0 SIPLUS ET 200SP CM CAN RAIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 73 mm

  • Profondità - 58 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618115708

Codice prodotto

SIE6AG21376EA002BA0

Cod. produttore

6AG21376EA002BA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Larghezza:

15 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

SIPLUS ET 200SP CM CAN RAIL basato su 6ES7137-6EA00-0BA0 con Conformal Coating, -40 … +60 °C, OT2 con ST1/2 (+70°C per 10min), gateway verso reti CAN oppure reti CANopen, CAN 2.0A/B, CANopen Manager verso CiA301/302, CANopen Slave verso CiA301/302, IP20 Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. I moduli di comunicazione ampliano le capacità di comunicazione dellET 200 MP con ulteriori interfacce.